曜日別特売
SRR1206-220ML Bourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 3.8A, 12.7 x 12.7 x 6.5mm, SRR1206-220ML BOURNS 83752894

Bourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 3.8A, 12.7 x 12.7 x 6.5mm, SRR1206-220ML

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(600個)
注文コード
83752894
品番
SRR1206-220ML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

SRR1206シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. E12シリーズで使用可能 6.5 mmのユニット高 最大電流 6 A RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途

仕様
インダクタンス = 22 μH
最大直流電流 = 3.8A
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
長さ = 12.7mm
奥行き = 12.7mm
高さ = 6.5mm
寸法 = 12.7 x 12.7 x 6.5mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 62mΩ
シリーズ = SRR1206
コア材料 = フェライトDR & RI
最大自己共振周波数 = 11MHz
インダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする