曜日別特売

Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 1.9A, SRP7050TA-470M

Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 1.9A, SRP7050TA-470M - BOURNS
仕様
インダクタンス = 47 μH
最大直流電流 = 1.9A
長さ = 6.6mm
奥行き = 4.8mm
シールド = あり
許容差 = 20%
シリーズ = SRP7050TA
コア材料 = カルボニル粉
インダクタ構造 = シールド付き
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83755685SRP7050TA-470M
オープン
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする