Bourns 積層チップインダクタ, 15 μH, 2.9A, SRP6540-150M

Bourns 積層チップインダクタ, 15 μH, 2.9A, SRP6540-150M - BOURNS

Bourns Electronics 積層表面実装インダクタです 最大 DC 電流 2.9 A 、最大 DC 抵抗 121 m Ω のカルボニルパウダーのコア材質を使用しています。許容差: 20 % 動作温度: -55 → +105 ° C

仕様
インダクタンス = 15 μH
最大直流電流 = 2.9A
パッケージ/ケース = SMD
許容差 = 20%
シリーズ = SRP6540
コア材料 = カルボニル粉
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83752675SRP6540-150M
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする