曜日別特売

Bourns 導電性プラスチックポテンショメータ, 20kΩ, 0.25W

Bourns 導電性プラスチックポテンショメータ, 20kΩ, 0.25W - BOURNS

3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃

仕様
最大抵抗 = 20kΩ
回転数 = 1
取り付けタイプ = スルーホール、パネルマウント
軸径 = 3.17 mm
定格電力 = 0.25W
終端スタイル = ピン
許容差 = ±20%
シリーズ = 3310C
長さ = 17.88mm
奥行き = 9.53mm
高さ = 9.53mm
寸法 = 17.88 x 9.53 x 9.53mm
最小動作温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
837531473310C-001-203L
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする