曜日別特売

Bourns 積層チップインダクタ, 22 μH, 5A, SRP1038A-220M

Bourns 積層チップインダクタ, 22 μH, 5A, SRP1038A-220M - BOURNS

Bourns Electronics 積層表面実装インダクタです コア材質はカルボニルパウダーで、最大 DC 電流 5 A 、最大 DC 抵抗 74 m Ω となっています。許容差: 20 % 動作温度: -55 → +105 ° C

仕様
インダクタンス = 22 μH
最大直流電流 = 5A
パッケージ/ケース = SMD
許容差 = 20%
シリーズ = SRP1038A
コア材料 = カルボニル粉
最大自己共振周波数 = 8MHz
最小品質ファクター = 20
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83752736SRP1038A-220M
オープン
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする