曜日別特売

Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 600mA, SRN4018-470M

Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 600mA, SRN4018-470M - BOURNS
仕様
インダクタンス = 47 μH
最大直流電流 = 600mA
長さ = 4mm
奥行き = 1.8mm
シールド = あり
許容差 = 20%
シリーズ = SRN4018
コア材料 = フェライト
最小品質ファクター = 11
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83754179SRN4018-470M
オープン
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする