曜日別特売

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 1.6A, 6.8 x 6.8 x 3.8mm, SRR6038-150Y

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 1.6A, 6.8 x 6.8 x 3.8mm, SRR6038-150Y - BOURNS

SRR6038シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. シールド型の低プロファイルSMTインダクタ フェライト巻線構造 用途は携帯機器の電源など

仕様
インダクタンス = 15 μH
最大直流電流 = 1.6A
パッケージ/ケース = 6038
長さ = 6.8mm
奥行き = 6.8mm
高さ = 3.8mm
寸法 = 6.8 x 6.8 x 3.8mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 57mΩ
シリーズ = SRR6038
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 18MHz
最小品質ファクター = 8.6℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83755274SRR6038-150Y
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする