Bourns 表面実装インダクタ, 470 μH, 450mA, 12.7 x 10 x 5.2mm, SRR1005-471K
SRR1005シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか5.2 mmという低プロファイルのBourns SRR1005シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
- 仕様
- インダクタンス = 470 μH
最大直流電流 = 450mA
パッケージ/ケース = 1005
長さ = 12.7mm
奥行き = 10mm
高さ = 5.2mm
寸法 = 12.7 x 10 x 5.2mm
シールド = あり
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 1.6Ω
シリーズ = SRR1005
コア材料 = フェライトDR & RI
最大自己共振周波数 = 3MHz
最小品質ファクター = 40℃
- 内容量
- 1セット(600個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























