曜日別特売
SRR1005-471K Bourns 表面実装インダクタ, 470 μH, 450mA, 12.7 x 10 x 5.2mm, SRR1005-471K BOURNS 83755658

Bourns 表面実装インダクタ, 470 μH, 450mA, 12.7 x 10 x 5.2mm, SRR1005-471K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(600個)
注文コード
83755658
品番
SRR1005-471K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

SRR1005シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか5.2 mmという低プロファイルのBourns SRR1005シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など

仕様
インダクタンス = 470 μH
最大直流電流 = 450mA
パッケージ/ケース = 1005
長さ = 12.7mm
奥行き = 10mm
高さ = 5.2mm
寸法 = 12.7 x 10 x 5.2mm
シールド = あり
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 1.6Ω
シリーズ = SRR1005
コア材料 = フェライトDR & RI
最大自己共振周波数 = 3MHz
最小品質ファクター = 40℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする