Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 3.5A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, PM127SH-330M-RC
PM127SHシリーズ巻線型インダクタ. Bourns PM127SHシールド付きパワーインダクタはE12で使用でき、最小で1.2 μHのインダクタンスを発揮します。これらの表面実装インダクタはフェライトコアを備えているので、最高で6.6 Aの定格電流が実現します。 これらのパワーインダクタに適した用途には、LCD TV用の電源、カーラジオ、ビデオカメラ、ポータブル通信機器があります。 その他の用途には、DC-DCコンバータの入力 / 出力と産業用電子機器が含まれています。
- 仕様
- インダクタンス = 33 μH
最大直流電流 = 3.5A
長さ = 12.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 7.5mm
寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 57mΩ
シリーズ = PM127SH
コア材料 = フェライトDR & RI
最大自己共振周波数 = 9.5MHz
動作温度 Min = -40℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(400個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























