曜日別特売
PM127SH-330M-RC Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 3.5A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, PM127SH-330M-RC BOURNS 83754118

Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 3.5A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, PM127SH-330M-RCPM127SH-330M-RC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(400個)
注文コード
83754118
品番
PM127SH-330M-RC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

PM127SHシリーズ巻線型インダクタ. Bourns PM127SHシールド付きパワーインダクタはE12で使用でき、最小で1.2 μHのインダクタンスを発揮します。これらの表面実装インダクタはフェライトコアを備えているので、最高で6.6 Aの定格電流が実現します。 これらのパワーインダクタに適した用途には、LCD TV用の電源、カーラジオ、ビデオカメラ、ポータブル通信機器があります。 その他の用途には、DC-DCコンバータの入力 / 出力と産業用電子機器が含まれています。

仕様
インダクタンス = 33 μH
最大直流電流 = 3.5A
長さ = 12.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 7.5mm
寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 57mΩ
シリーズ = PM127SH
コア材料 = フェライトDR & RI
最大自己共振周波数 = 9.5MHz
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする