Bourns 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 3.5A, 6.8 x 6.8 x 3.8mm, SRR6038-3R3Y
用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
- 仕様
- インダクタンス = 3.3 μH
最大直流電流 = 3.5A
パッケージ/ケース = 6038
長さ = 6.8mm
奥行き = 6.8mm
高さ = 3.8mm
寸法 = 6.8 x 6.8 x 3.8mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 20mΩ
シリーズ = SRR6038
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 75.9MHz
動作温度 Min = -40℃
高さ: 最大3.0 mm、最大定格電流: 3.0 A
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























