曜日別特売

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 3.5A, 6.8 x 6.8 x 3.8mm, SRR6038-3R3YSRR6038-3R3Y

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
83752815
品番
SRR6038-3R3Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ

仕様
インダクタンス = 3.3 μH
最大直流電流 = 3.5A
パッケージ/ケース = 6038
長さ = 6.8mm
奥行き = 6.8mm
高さ = 3.8mm
寸法 = 6.8 x 6.8 x 3.8mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 20mΩ
シリーズ = SRR6038
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 75.9MHz
動作温度 Min = -40℃
高さ: 最大3.0 mm、最大定格電流: 3.0 A
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする