曜日別特売

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 10A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-4R7M

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 10A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-4R7M - BOURNS

シールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.20 → 47 μH ハロゲンフリー

仕様
インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 10A
パッケージ/ケース = 1038
長さ = 11mm
奥行き = 10mm
高さ = 3.8mm
寸法 = 11 x 10 x 3.8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 15.5mΩ
シリーズ = SRP1038A
コア材料 = カルボニル粉
最大自己共振周波数 = 16MHz
インダクタ構造 = シールド付き℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83755037SRP1038A-4R7M
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする