曜日別特売

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 10A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-4R7MSRP1038A-4R7M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
83755037
品番
SRP1038A-4R7M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

シールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.20 → 47 μH ハロゲンフリー

仕様
インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 10A
パッケージ/ケース = 1038
長さ = 11mm
奥行き = 10mm
高さ = 3.8mm
寸法 = 11 x 10 x 3.8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 15.5mΩ
シリーズ = SRP1038A
コア材料 = カルボニル粉
最大自己共振周波数 = 16MHz
インダクタ構造 = シールド付き℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする