Bourns 表面実装インダクタ, 560 nH, 16.5A, 7.3 x 6.6 x 2.8mm, SRP7028A-R56M
SRP7028Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns Automotive SRP7028Aシリーズインダクタはシールド構造で、カルボニルパウダーコアを採用しています。. 特長と利点: 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 10 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など
- 仕様
- インダクタンス = 560 nH
最大直流電流 = 16.5A
パッケージ/ケース = 7028
長さ = 7.3mm
奥行き = 6.6mm
高さ = 2.8mm
寸法 = 7.3 x 6.6 x 2.8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 5mΩ
シリーズ = SRP7028A
コア材料 = カルボニル粉
最大自己共振周波数 = 70MHz
インダクタ構造 = 巻線型℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























