曜日別特売
SRP7028A-R56M Bourns 表面実装インダクタ, 560 nH, 16.5A, 7.3 x 6.6 x 2.8mm, SRP7028A-R56M BOURNS 83753908

Bourns 表面実装インダクタ, 560 nH, 16.5A, 7.3 x 6.6 x 2.8mm, SRP7028A-R56M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
83753908
品番
SRP7028A-R56M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

SRP7028Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns Automotive SRP7028Aシリーズインダクタはシールド構造で、カルボニルパウダーコアを採用しています。. 特長と利点: 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 10 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など

仕様
インダクタンス = 560 nH
最大直流電流 = 16.5A
パッケージ/ケース = 7028
長さ = 7.3mm
奥行き = 6.6mm
高さ = 2.8mm
寸法 = 7.3 x 6.6 x 2.8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 5mΩ
シリーズ = SRP7028A
コア材料 = カルボニル粉
最大自己共振周波数 = 70MHz
インダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする