曜日別特売

Bourns 表面実装インダクタ, 200mA, SRF3216A-222Y

Bourns 表面実装インダクタ, 200mA, SRF3216A-222Y - BOURNS

Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えていません。最大 DC 電流 0.2 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C

仕様
最大直流電流 = 200mA
パッケージ/ケース = 3216
長さ = 3.2mm
奥行き = 2mm
シールド = なし
許容差 = 25%
シリーズ = SRF3216A
コア材料 = フェライト
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83755290SRF3216A-222Y
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする