Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:512 軸径:6.34 mm プレーン シャフト EMS22D51-B28-LS5
高速磁気エンコーダ. 高速方向 / ステップ磁気エンコーダ 小型、長寿命、反復容易な動作 TTL及びCMOS互換5 Vdc電源
- 仕様
- パルス数 = 512
シャフトスタイル = プレーン
軸径 = 6.34 mm
エンコーダ読み出し = インクリメンタル
エンコーダ信号 = デジタル方形波
実装タイプ = ブラケットマウントmm
インデックス出力 = インデックス
最大動作速度 = 10000rpm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(42個)
センサ の新着商品
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 電圧出力 クリック付き スイッチ機能無し 分解能50 出力相A&B 取付金具無しニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)税込¥3,078¥2,798カテゴリ





















![極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono73945393-200915-02.jpg)



