曜日別特売
EMS22D51-B28-LS5 Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:512 軸径:6.34 mm プレーン シャフト EMS22D51-B28-LS5 BOURNS 83756008

Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:512 軸径:6.34 mm プレーン シャフト EMS22D51-B28-LS5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(42個)
注文コード
83756008
品番
EMS22D51-B28-LS5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

高速磁気エンコーダ. 高速方向 / ステップ磁気エンコーダ 小型、長寿命、反復容易な動作 TTL及びCMOS互換5 Vdc電源

仕様
パルス数 = 512
シャフトスタイル = プレーン
軸径 = 6.34 mm
エンコーダ読み出し = インクリメンタル
エンコーダ信号 = デジタル方形波
実装タイプ = ブラケットマウントmm
インデックス出力 = インデックス
最大動作速度 = 10000rpm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする