水本機械製作所
ステンレス ビッグアイナット (鋳造製) 捻子径M-8
従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番
318-2382
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
38
ねじ径
M-8
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
18
H(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83810224
INB-8M
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください