ステンレス アイボルトミリネジ

ステンレス アイボルトミリネジ - 水本機械製作所ステンレス アイボルトミリネジ - 水本機械製作所

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。

用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番849-1573材質ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上寸法L(mm)34ねじ径M14寸法A(mm)30寸法D(mm)13寸法B(mm)27H(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)3.23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83810075IB-14M
3,240
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする