水本機械製作所
ビッグ半丸シャックル
従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
用途
連結金具として使用します。
トラスコ品番
849-2425
材質
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
寸法L(mm)
42
ねじ径
M5
寸法d(mm)
15
寸法t(mm)
3
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83810127
RSB-5
¥
850
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください