水本機械製作所
スイベル
金具のセンター部がスイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。
用途
よりとりとして。
チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。
トラスコ品番
316-5106
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)
50
寸法A(mm)
4
寸法D(mm)
4
寸法L2(mm)
12
寸法W1(mm)
19
寸法W2(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83810249
A-1069
¥
1,270
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください