水本機械製作所
ステンレス JIS型シャックルSB型
枠の径よりピンの径が太いシャックルです。
ワリピン付でナットが外れにくくなっています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。
特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
トラスコ品番
151-7217
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
40
ねじ径
M12
寸法d(mm)
25
寸法t(mm)
10
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
17
使用荷重(kN)
5.88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83810154
SB-10
¥
10,220
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください