水本機械製作所
Sカンロング
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。
従来のSカンよりも長いので用途が広がります。
先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。
用途
物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。
トラスコ品番
849-2456
材質
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
寸法L1(mm)
180
寸法S(mm)
38
寸法D(mm)
6
寸法L2(mm)
168
寸法W(mm)
57
寸法R(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83810136
S-6*180
¥
1,010
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください