曜日別特売

ナイロンプーリー

ナイロンプーリー - 水本機械製作所ナイロンプーリー - 水本機械製作所

小型・軽量の滑車です。

用途ロープ用調整滑車として。トラスコ品番849-2140材質本体:ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上、シーブ:ナイロンタイプアイ寸法L(mm)108寸法d(mm)14寸法D(mm)6寸法B(mm)19車径(mm)W:66適合ロープ径(Φmm)9車数1車溝幅(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83810118PB-65E
2,240
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする