曜日別特売

ステンレス コートフック

ステンレス コートフック - 水本機械製作所ステンレス コートフック - 水本機械製作所ステンレス コートフック - 水本機械製作所ステンレス コートフック - 水本機械製作所
用途
コートフックとして。
物掛けとして。
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83810066CHE-40材質:ステンレス(SUS304)4010130.1
590
419
461(税込)
当日出荷
79693820CHF-30ステンレス(SUS304)1719300.08
490
349
384(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする