フック ステンレス トリガースナップ

フック ステンレス トリガースナップ - 水本機械製作所フック ステンレス トリガースナップ - 水本機械製作所フック ステンレス トリガースナップ - 水本機械製作所

アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。
スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
口の開きが広いタイプです。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
ペットの係留用のチェーンやロープの端末金具に。
トラスコ品番162-9661材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)78寸法d(mm)20寸法S(mm)17寸法D(mm)5.5寸法W1(mm)26寸法W2(mm)10.5H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83810170B-124
2,830
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする