水本機械製作所
ステンレス スナップフックDE型
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。
対象物に簡単に連結できます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
123-3350
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
50
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
27
使用荷重(kN)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83810145
DE-5
¥
780
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください