水本機械製作所
ステンレス カーテンフック
細径のばね材なので、開閉が簡単で手軽にできます。
カーテンの上部金具として使用できます。
用途
パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。
ステンレス製なので特にシャワーカーテンに適しています。
トラスコ品番
849-1711
材質
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法W(mm)
20.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
0.98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83810100
KH-10
¥
150
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください