水本機械製作所
ステンレス Qボルトフック
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
付属品
丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個
トラスコ品番
317-5988
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
57
ねじ径
M-6
寸法L1(mm)
40
寸法S(mm)
8.5
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
17
寸法W(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83810197
QBH-6
¥
1,170
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください