水本機械製作所
ステンレス ワイヤーフック
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
849-1117
材質
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)
70
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
25
寸法R(mm)
5.5
H(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83810057
BF-1
¥
520
¥
368
¥
405
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください