水本機械製作所
キーワイヤーホルダー ワイヤー径1mm 全長120mm クリアー
7色展開です。
用途
両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。
キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
トラスコ品番
317-2873
材質
ワイヤー:ステンレス、ワイヤー被膜:PVC樹脂、金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ)
全長(mm)
120
色
クリアー
寸法L(mm)
40
寸法A(mm)
13
寸法D(mm)
1
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83810240
A-2949
¥
200
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください