水本機械製作所
ステンレス スナップフックBE型
スプリングフックです。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
201-0386
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
55
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
26
寸法d1(mm)
5.5
寸法d2(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83810188
BE-5
¥
860
¥
608
¥
669
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください