水本機械製作所
ステンレス 口広リングキャッチ
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。
太物との接続ができます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
トラスコ品番
337-1150
材質
材質:ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
93.5
寸法S(mm)
20
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
10.5
寸法B2(mm)
18.5
寸法B1(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
6.86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83810258
SHL-10
¥
5,070
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください