水本機械製作所
ステンレス ナス型カラビナ
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
201-0491
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
45
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
4
寸法W(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.49
内容量
1個
注意
※安全帯として使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83810179
NK-4
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください