水本機械製作所
アイSカン ツイストタイプ
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
90度ひねっているので角度を変えることができます。
用途
物掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83810294
B-2735
160-3654
100
23
3
94
¥
730
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
83810310
B-2736
160-3656
125
30
4
117
¥
990
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
83810319
B-2737
160-3657
150
35
5
140
¥
1,250
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください