高儀
TAKAGI ハンドリベッターセット リベット60本付
薄鉄板・アルミ板・樹脂性の板などの締結
力が入りやすいエルゴノミックハンドル
2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mmのノズルを使い分けてリベット打ちが可能
4サイズのリベットが各15本付属
仕様
●材質●▼本体:アルミニウム合金●▼ハンドル ・ノズル:カーボン鋼●▼グリップ:PVC●▼ストッパー・レンチ付きドライバー:スチール●付属品●▼ノズル:Φ4.8/4.0/3.2/2.4mm用●▼レンチ付きドライバー(ノズル取替用)●▼リベット:Φ4.8mm/Φ4mm/Φ3.2mm/Φ2.4mm各15本付
アズワン品番
68-4746-56
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
84121548
-
¥1,840
取扱い終了
返品不可
¥1,840
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください