曜日別特売

リベット ステン/ステン パック入 5-6 50個入

リベット ステン/ステン パック入 5-6 50個入 - ヒット(東邦工機)

ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。
反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
ネジたてが出来ない薄板のかしめに。

仕様●かしめ板厚(mm):7.9~9.5●フランジ径(mm):4●下穴径(mm):4.1●かしめ板厚(mm):7.9~9.5●フランジ径(mmΦ):4.0●下穴径(mmΦ):4.1●材質/仕上:フランジ:ステン、シャフト:ステン●コード番号:814-5847アズワン品番68-0710-06内容量1パック(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84053894HTTP56
1,890
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする