曜日別特売

警告ラベル 注意13 013 破裂・爆発性 大 76mm×64mm 50枚入

警告ラベル 注意13 013 破裂・爆発性 大 76mm×64mm 50枚入 - アズワン

リーズナブルな警告ラベルシールです。

仕様●サイズ:76mm×64mm●コード番号:304-0001575文字内容注意アズワン品番67-4868-18内容量1包(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84461127-
8,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする