Mupid
サブマリン型電気泳動装置
白金電極のたわみを抑えており、泳動中に電流がムラなく均等に流れます。
白金電極から発生する気泡がバッフア内のpH変化や泳動条件の妨げになりません。
仕様
●【泳動槽】●▼外寸法:187.4×136.5×50mm●▼泳動槽内寸法:133×120.6×47.5mm●▼バッフア容量:MAX. 300mL●▼材質:ABS樹脂●【パワーサプライ】●▼外寸法:43×109×49.5mm●▼入力電源:AC 100-110V●▼出力電圧:DC 50V/100V (切り替え)●▼電源コード長:1m (2Pプラグ) ●【付属品】●▼ゲルトレイ(大):2個●▼ゲルトレイ(小):4個●▼コーム:4個●▼ゲルメーカースタンド:1個
アズワン品番
67-9232-94
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84297336
Mupid-2plus
¥
49,900
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください