アズワン
バイアル用微量遠心ろ過フィルター ピュアクリーン 孔径0.45μm 100個入
専用遠心アダプターを使用で96サンプルの処理が可能です。
サンプルバイアルに直接ろ過ができ、LCやLC/MS分析の前処理に適しています。
溶出、吸着のほとんどない素材を使用しております。
仕様
●使用用途:溶媒系試料用●フィルター材質:親水化PTFE●試料量範囲:20~400μL●膜孔径:0.45μm●限界残液量:5μL●最大遠心力:500~1000×G●サイズ:Φ10.8×40.5mm
アズワン品番
67-8970-76
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84362917
P-MR0.45
¥
26,000
¥
25,900
¥
28,490
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください