Celltreat
50mL遠沈管 キャップ-バッグ 滅菌 300個入
圧縮ライナーにより、密閉キャップは気圧を安定させます。
この商品はキャップのみの販売です。
仕様
●サイズ:幅27.00×奥行27.00×高さ115.00mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF)
アズワン品番
68-0321-05
内容量
1箱(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84070308
229402
¥
65,700
¥
65,699
¥
72,269
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください