曜日別特売

50mL遠沈管-プラスチックラック 滅菌 300個入

50mL遠沈管-プラスチックラック 滅菌 300個入 - Celltreat

プラスチック製ラックはポリプロピレン製で耐薬品性があり、オートクレーブ可能です。
耐久性のあるラックは再利用が可能でリサイクル可能です。
トレイの設計により、ラックが表面に付着/凍結するのを防ぎます。
間隔の広い設計により、液だれをキャッチし、チューブをより簡単に取り出すことができます。

仕様●サイズ:幅29.45×奥行29.45×高さ127.40mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF)アズワン品番68-0321-02内容量1箱(300個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84067526229428
62,000
61,999
68,199(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする