50mL遠沈管-自立型 バッグ 滅菌 500個入

50mL遠沈管-自立型 バッグ 滅菌 500個入 - Celltreat

底が自立式になっているので、ラックがなくても使用できます。
目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で印刷されています。
大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です。
書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製キャップには漏れ防止シールが付いています。
便利なジッパー付きの袋は開封した袋は、開封した袋を折り畳んだり、テープで留めたりする代わりに実用的です。

仕様●サイズ:幅31.03×奥行31.03×高さ130.20mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●0.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:6000g(RCF)アズワン品番68-0321-06内容量1箱(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84070360229430
74,100
74,099
81,509(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする