曜日別特売

シーリングキャップ 84.5mm 1包 6個入

シーリングキャップ 84.5mm 1包 6個入 - Thermo Scientific Nalgene

オークリッジ遠沈管、遠心瓶用
遠心加速度(10000×g以上)で使用するライナー付きシーリングキャップ
USP Class VI
液漏れ防止構造
オートクレーブ可

仕様●材質:キャップ/PP●ガスケット(O-リング):シリコン●キャップカバー:PPE●適合キャップ直径(mm):84.5●適用遠心容器製品番号:3141-1006●※構成内容:プラグ(白)、カバー(青)、O-リング(青)各1個●※遠沈管または遠心瓶にシーリングキャップ付属アズワン品番68-2009-35内容量1包(6個)
注意
●※構成内容:プラグ(白)、カバー(青)、O-リング(青)各1個●※遠沈管または遠心瓶にシーリングキャップ付属
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84072810DS3132-0RED
17,800
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする