ユニラックは、チューブを立てたまま、上にも横にも連結することができるユニークなラックです。両面タイプのラックです。表面には、マイクロチューブだけでなく、クライオバイアルやカルチャーチューブなど様々なタイプが80本立てられます。また裏面には、0.2~0.5mLチューブが60本立てられます。サンプルの管理に便利な座標番号つきです。5色(青・緑・オレンジ・ピンク・黄)×2個入で種別に便利なアソートタイプ。