PPCOメスシリンダーバラエティパック

PPCOメスシリンダーバラエティパック - MATRIX

PPCO製プラスチックメスシリンダーが7サイズセット
USP Class VI
オートクレーブ可
10~1,000 mLの7サイズ
青色PP製のベース
目盛り付き
ASTMのClass B、 E1272とISO/DIN 7056に準拠
注意 :オートクレーブは可能ですが、正確性に影響を与える可能性があります。

仕様●材質●▼ラック:PPCO●▼底部:青色PPCO●容量(mL):10、25、50、100、250、500、1000●目盛り(mL):0.2、0.5、1、1、2、5、10●誤差(mL):±0.2、±0.34、±0.5、±1、±2、±4、±29●入数:各1アズワン品番67-6599-68内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
846140163662-1234
29,900
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする