曜日別特売

Nalgene SYSTEM100 クライオバイアル 1.5mL バーコード滅菌 25個×20包入

Nalgene SYSTEM100 クライオバイアル 1.5mL バーコード滅菌 25個×20包入 - Thermo Scientific NalgeneNalgene SYSTEM100 クライオバイアル 1.5mL バーコード滅菌 25個×20包入 - Thermo Scientific Nalgene

ガスケット付きキャップで気密性を向上 | 優れた滅菌性(SAL10^-6)
USP Class VI
パイロジェンフリー
細胞無毒性
DNase/RNaseフリー
滅菌済
バーコードの下にはヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示
SYSTEM100クライオボックス(製品番号5026-1010)を使用することで、 100本保存可能
遠心可能(最大遠心加速度:8000×g)

仕様●材質●▼本体:PP●▼キャップ:HDPE●▼ガスケット:シリコン●使用容量(mL):1.5●外径(mm):12●高さ(mm):48●キャップタイプ:アウター●包装(個×包):25×20アズワン品番67-6599-73内容量1ケース(20包×25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
846148655001-1020
59,520
57,980
63,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする